1,75 €/ Stückexkl. MwSt
2,05 €inkl. MwSt
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0900 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | R1/8 mm |
C2 | R1/4 |
F | 14 mm |
L | 24 mm |
1,58 €/ Stückexkl. MwSt
1,85 €inkl. MwSt
65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026