26,82 €/ Stückexkl. MwSt
31,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0285 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
C | 1/2 mm |
E1 | 8 mm |
F | 10 mm |
G | 21.22 mm |
H | 13 mm |