Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0285 21 00 Gewindestopfen Innensechskant Edelstahl 316L R1/2

  • ERIKS:23215926
  • Hersteller:0285 21 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,37 €/ Stückexkl. MwSt

20,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0285
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
1/2 mm
E1
5 mm
F
10 mm
G
20.95 mm
H
13 mm