Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0285 18 00 Gewindestopfen Innensechskant Edelstahl 316L NPT3/8

  • ERIKS:24207861
  • Hersteller:0285 18 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,21 €/ Stückexkl. MwSt

23,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0285
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
3/8 mm
E1
8 mm
F
8 mm
G
17.05 mm
H
11 mm