Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0285 17 00 Gewindestopfen Innensechskant Edelstahl 316L R3/8

  • ERIKS:23214878
  • Hersteller:0285 17 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,77 €/ Stückexkl. MwSt

16,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0285
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
3/8 mm
E1
5 mm
F
8 mm
G
16.66 mm
H
11 mm