17,10 €/ Stückexkl. MwSt
20,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0285 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
C | 1/4 mm |
E1 | 8 mm |
F | 6 mm |
G | 13.61 mm |
H | 10 mm |