Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0285 11 00 Gewindestopfen Innensechskant Edelstahl 316L NPT1/8

  • ERIKS:12261147
  • Hersteller:0285 11 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,04 €/ Stückexkl. MwSt

18,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0285
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
1/8 mm
E1
6 mm
F
5 mm
G
10.24 mm
H
8 mm