Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0222 21 00 Gewindestopfen Innensechskant Messing vernickelt G1/2

  • ERIKS:11606180
  • Hersteller:0222 21 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,18 €/ Stückexkl. MwSt

6,06 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0222
Material
Messing, vernickelt
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Dichtung
NBR
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
C
1/2 mm
E
7.5 mm
F
24 mm
F1
10 mm
H
12 mm