Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0222 19 00 Gewindestopfen Innensechskant Messing vernickelt M5x0,8

  • ERIKS:11606179
  • Hersteller:0222 19 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,19 €/ Stückexkl. MwSt

4,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0222
Material
Messing, vernickelt
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Dichtung
NBR
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
C
M 5x0.8 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
F1
2.5 mm
H
7 mm