3,70 €/ Stückexkl. MwSt
4,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0222 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Dichtung | NBR |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
C | 3/8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 20 mm |
F1 | 8 mm |
H | 10.5 mm |