Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0222 13 00 Gewindestopfen Innensechskant Messing vernickelt G1/4

  • ERIKS:23215539
  • Hersteller:0222 13 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,79 €/ Stückexkl. MwSt

3,26 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0222
Material
Messing, vernickelt
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Dichtung
NBR
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
C
1/4 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
F1
6 mm
H
9.5 mm