2,54 €/ Stückexkl. MwSt
2,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
390 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0222 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Dichtung | NBR |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
C | 1/8 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
F1 | 5 mm |
H | 8.5 mm |