13,30 €/ Stückexkl. MwSt
15,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0220 |
Material | Messing |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/4 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
C | 3/4 mm |
F | 22 mm |
G | 32 mm |
H | 10 mm |