Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 21 00 Gewindestopfen sechskant G1/2

  • ERIKS:23215179
  • Hersteller:0220 21 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,40 €/ Stückexkl. MwSt

9,83 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0220
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
C
1/2 mm
F
22 mm
G
27 mm
H1
10 mm