Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 19 00 Gewindestopfen sechskant M5x0,8

  • ERIKS:23215923
  • Hersteller:0220 19 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,36 €/ Stückexkl. MwSt

5,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0220
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
C
M 5x0.8 mm
F
8 mm
G
8 mm
H1
5 mm