Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0220 13 00 39 Gewindestopfen sechskant Messing G1/4

  • ERIKS:23564025
  • Hersteller:0220 13 00 39
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,34 €/ Stückexkl. MwSt

5,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0220
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
C
1/4 mm
F
17 mm
G
17 mm
H
6.5 mm