3,05 €/ Stückexkl. MwSt
3,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0220 |
Material | Messing |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
C | 1/8 mm |
F | 14 mm |
G | 14 mm |
H1 | 7.5 mm |