Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0216 21 00 Gewindestopfen mit sechskant Stahl R1/2

  • ERIKS:23215921
  • Hersteller:0216 21 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,47 €/ Stückexkl. MwSt

7,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0216
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
C
1/2 mm
F
22 mm
H
23 mm