4,67 €/ Stückexkl. MwSt
5,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0216 |
Material | Stahl |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
C | 1/4 mm |
F | 17 mm |
H | 19 mm |