Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0216 11 00 Gewindestopfen mit sechskant Stahl NPT1/8

  • ERIKS:23564015
  • Hersteller:0216 11 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,20 €/ Stückexkl. MwSt

3,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0216
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
C
1/8 mm
F
13 mm
H
16 mm