Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 57 00 Gewindestopfen sechskant Stahl M8x1,25

  • ERIKS:23564010
  • Hersteller:0210 57 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0210
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 8x1.25
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
C
M 8x1.25 mm
E
8 mm
F
14 mm
G
12 mm
H
15 mm