Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 34 00 Gewindestopfen sechskant Stahl G1

  • ERIKS:23564008
  • Hersteller:0210 34 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,24 €/ Stückexkl. MwSt

22,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0210
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
C
1 mm
E
18 mm
F
41 mm
G
39 mm
H
33 mm