Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 21 00 Gewindestopfen sechskant Stahl G1/2

  • ERIKS:23564006
  • Hersteller:0210 21 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,86 €/ Stückexkl. MwSt

6,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0210
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
C
1/2 mm
E
14 mm
F
27 mm
G
26 mm
H
24 mm