Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 17 00 Gewindestopfen sechskant Stahl G3/8

  • ERIKS:23564005
  • Hersteller:0210 17 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,63 €/ Stückexkl. MwSt

6,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0210
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
C
3/8 mm
E
12 mm
F
22 mm
G
22 mm
H
21 mm