Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0210 13 00 Gewindestopfen sechskant Stahl G1/4

  • ERIKS:23564004
  • Hersteller:0210 13 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,71 €/ Stückexkl. MwSt

6,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0210
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
C
1/4 mm
E
12 mm
F
19 mm
G
18 mm
H
21 mm