3,05 €/ Stückexkl. MwSt
3,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0210 |
Material | Stahl |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
C | 1/8 mm |
E | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 14 mm |
H | 15 mm |