Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0209 27 00 Gewindestopfen vierkant Messing R3/4

  • ERIKS:23564001
  • Hersteller:0209 27 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,18 €/ Stückexkl. MwSt

16,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0209
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
3/4 mm
E1
15 mm
G
26.44 mm
H
28 mm
J
17 mm