Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0209 21 00 Gewindestopfen vierkant Messing R1/2

  • ERIKS:23564000
  • Hersteller:0209 21 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,01 €/ Stückexkl. MwSt

12,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0209
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
1/2 mm
E1
11 mm
G
20.95 mm
H
22 mm
J
13 mm