Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0209 17 00 Gewindestopfen vierkant Messing R3/8

  • ERIKS:23563999
  • Hersteller:0209 17 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,06 €/ Stückexkl. MwSt

11,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0209
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
3/8 mm
E1
10 mm
G
16.66 mm
H
20 mm
J
10 mm