Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0209 13 00 Gewindestopfen vierkant Messing R1/4

  • ERIKS:23563998
  • Hersteller:0209 13 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,32 €/ Stückexkl. MwSt

9,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0209
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
1/4 mm
E1
8 mm
G
13.16 mm
H
18 mm
J
8 mm