Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0209 10 00 Gewindestopfen vierkant Messing R1/8

  • ERIKS:23563997
  • Hersteller:0209 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,13 €/ Stückexkl. MwSt

8,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0209
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
1/8 mm
E1
6 mm
G
9.73 mm
H
16 mm
J
6 mm