Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 42 00 Gewindestopfen Innensechskant Stahl R1 1/4

  • ERIKS:12592009
  • Hersteller:0206 42 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,32 €/ Stückexkl. MwSt

24,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0206
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1.1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
C
1.1/4 mm
E1
14 mm
F
22 mm
G
41.91 mm
H
22 mm