11,94 €/ Stückexkl. MwSt
13,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0206 |
Material | Stahl |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (NPT) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
C | 1 mm |
E1 | 13 mm |
F | 17 mm |
G | 33.23 mm |
H | 19 mm |