Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 14 00 Gewindestopfen Innensechskant Stahl NPT1/4

  • ERIKS:23563986
  • Hersteller:0206 14 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,40 €/ Stückexkl. MwSt

3,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0206
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
C
1/4 mm
E1
8 mm
F
6 mm
G
13.62 mm
H
10 mm