Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 11 00 Gewindestopfen Innensechskant Stahl NPT1/8

  • ERIKS:23563984
  • Hersteller:0206 11 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,35 €/ Stückexkl. MwSt

6,26 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0206
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
C
1/8 mm
E1
6 mm
F
5 mm
G
10.24 mm
H
8 mm