Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0206 08 00 Gewindestopfen Innensechskant Stahl NPT1/16

  • ERIKS:24203868
  • Hersteller:0206 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,11 €/ Stückexkl. MwSt

3,64 €inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0206
Material
Stahl
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/16
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
C
1/16 mm
E1
6 mm
F
4 mm
G
7.8 mm
H
7 mm