51,40 €/ Stückexkl. MwSt
60,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0205 |
Material | Messing |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1.1/2 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
C | 1.1/2 mm |
E1 | 14 mm |
F | 24 mm |
G | 47.8 mm |
H | 22 mm |