Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 22 00 Gewindestopfen Innensechskant Messing NPT1/2

  • ERIKS:12592002
  • Hersteller:0205 22 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,71 €/ Stückexkl. MwSt

7,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0205
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
1/2 mm
E1
8 mm
F
10 mm
G
21.22 mm
H
13 mm