Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 21 00 Gewindestopfen Innensechskant Messing R1/2

  • ERIKS:23214209
  • Hersteller:0205 21 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,14 €/ Stückexkl. MwSt

4,84 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0205
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
1/2 mm
E1
8 mm
F
10 mm
G
20.95 mm
H
13 mm