Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 18 00 Gewindestopfen Innensechskant Messing NPT3/8

  • ERIKS:12592001
  • Hersteller:0205 18 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,72 €/ Stückexkl. MwSt

6,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0205
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
3/8 mm
E1
8 mm
F
8 mm
G
17.05 mm
H
11 mm