Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 17 00 Gewindestopfen Innensechskant Messing R3/8

  • ERIKS:23214208
  • Hersteller:0205 17 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,44 €/ Stückexkl. MwSt

2,85 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0205
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
3/8 mm
E1
8 mm
F
8 mm
G
16.66 mm
H
11 mm