Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0205 13 00 Gewindestopfen Innensechskant Messing R1/4

  • ERIKS:23214207
  • Hersteller:0205 13 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,37 €/ Stückexkl. MwSt

1,60 €inkl. MwSt

270 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0205
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
1/4 mm
E1
8 mm
F
6 mm
G
13.16 mm
H
10 mm