Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0202 86 00 Gewindestopfen Innensechskant Messing M27x2

  • ERIKS:11606175
  • Hersteller:0202 86 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,92 €/ Stückexkl. MwSt

16,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0202
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 27x2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
M 27x2 mm
E
11 mm
F
17 mm
G
35
H
15 mm
H1
11 mm