Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0202 82 00 Gewindestopfen Innensechskant Messing M22x1,5

  • ERIKS:11606174
  • Hersteller:0202 82 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,44 €/ Stückexkl. MwSt

11,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0202
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 22x1.5
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
M 22x1.5 mm
E
10 mm
F
12 mm
G
30
H
13 mm
H1
10 mm