7,54 €/ Stückexkl. MwSt
8,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0202 |
Material | Messing |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 16x1.5 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
C | M 16x1.5 mm |
E | 10 mm |
F | 8 mm |
G | 22 |
H | 13 mm |
H1 | 10 mm |