Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0201 92 00 Gewindestopfen mit sechskant Messing M24x2

  • ERIKS:11606168
  • Hersteller:0201 92 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,98 €/ Stückexkl. MwSt

16,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0201
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 24x2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
C
M 24x2 mm
E
10 mm
F
22 mm
G
32 mm
H1
7.5 mm
H2
5 mm