Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0201 88 00 Gewindestopfen mit sechskant Messing M30x2

  • ERIKS:11606167
  • Hersteller:0201 88 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,04 €/ Stückexkl. MwSt

18,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0201
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 30x2
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
C
M 30x2 mm
E
11 mm
F
27 mm
G
38 mm
H1
8.5 mm
H2
6 mm