Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0201 75 00 Gewindestopfen mit sechskant Messing M16x1,5

  • ERIKS:11606162
  • Hersteller:0201 75 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,80 €/ Stückexkl. MwSt

9,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0201
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 16x1.5
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
C
M 16x1.5 mm
E
10 mm
F
17 mm
G
22 mm
H1
6.5 mm
H2
5 mm