7,88 €/ Stückexkl. MwSt
9,22 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0201 |
Material | Messing |
Form | Stecker |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
C | 1/2 mm |
E | 10 mm |
F | 22 mm |
G | 26.7 mm |
H1 | 7.5 mm |
H2 | 5 mm |