Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0200 60 00 Gewindestopfen sechskant Messing M10x1

  • ERIKS:23215352
  • Hersteller:0200 60 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,85 €/ Stückexkl. MwSt

3,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0200
Material
Messing
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 10x1
Umgebungstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
C
M 10x1 mm
E
8 mm
F
14 mm
G
14 mm
H1
5 mm
H2
4.5 mm